Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflektor; ØAußen: 49,9mm; 12÷27°; Befestigung: Schraube; H: 24mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reflektor; ØAußen: 49,9mm; 12÷27°; Befestigung: Schraube; H: 24mm
Reflektor; ØAußen: 49,9mm; 12÷27°; Befestigung: Schraube; H: 24mm
Artikel-Nr.:
     2805-C12476
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     C12476_MIRELLA-50-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Reflektoren
LED-Linsen
LED-Optiken
led reflektoren
Hersteller: LEDIL
Befestigung: Schraube
Höhe: 24mm
Anwendung: LED CITIZEN;LED BRIDGELUX;LED CREE;LED LG;LED NICHIA;LED SHARP;LED TRIDONIC;LED OSRAM;LED PHILIPS;LED SEOUL;LED OPTOFLASH;LUXEON CoB 1203;Soleriq S13;Mini Zenigata (GW6BM);Mini Zenigata (GW5BM);BXRA LS;LUXEON S;STARK SLE PURE G3 LES10
Außendurchmesser: 49,9mm
Leuchtwinkel: 12...27°
Passendes Zubehör: CLL010;CLL012;CLL020;CLL022;CLU024;ZC6;CXA1816;MT-G2;COB-4W;NSCxL036A;CXA1304;NSBxL066A
LED Dioden Zubehör-Typ: Reflektor
Herstellerserie: MIRELLA
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,76*
€ 3,45*
28
Frei Haus
ab € 2,86*
€ 3,97*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.