Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel für Freisprechanlage THB, Parrot; Audi,Seat,VW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabel für Freisprechanlage THB, Parrot; Audi,Seat,VW
Kabel für Freisprechanlage THB, Parrot; Audi,Seat,VW
Artikel-Nr.:
     2805-C1227PAR/3
Hersteller:
     PER.PIC.
Herst.-Nr.:
     C1227PAR/3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KFZ Freisprecheinrichtung
kfz freisprecheinrichtung
Hersteller: PER.PIC.
Passend für - Lautsprecher-Einbauort: Audi A1 central speaker spot;Audi A3 central speaker spot;Audi A6 central speaker spot;Audi A7 Sportback central speaker spot;Audi Q3 central speaker spot;Seat Leon central speaker spot;VW Golf VII central speaker spot
Passend für - KFZ-Marke: VW;Audi;Seat
Passend für - KFZ-Modell: Audi A1 2010->;VW Golf VII 2013->;Audi Q3 2011->;Seat Leon 2012->;Audi A3 2013->;Audi A6 2011->;Audi A7 Sportback 2010->
Car-Audio Zubehör-Typ: Kabel für Freisprechanlage THB, Parrot
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PERPIC:
PERPIC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,87*
€ 80,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,53*
€ 79,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,25*
€ 65,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,92*
€ 58,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,32*
€ 56,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,84*
€ 54,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,54*
€ 44,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.