Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 2,2uF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 1210


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 2,2uF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 1210
Kondensator: Keramik; MLCC; 2,2uF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 1210
Artikel-Nr.:
     2805-C1210X225K5RAC
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C1210X225K5RACTU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 2,2µF
Betriebsspannung: 50V
Kondensatoreneigenschaften: elastische Abführungen
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 3225
Gehäuse - Zoll: 1210
Alias: C1210X225K5RAC7800
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
2500
Frei Haus
ab € 0,234*
€ 0,274*
Lager 2805
2500
€ 6,90*
ab € 0,52*
€ 0,63*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 1250000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 1.575,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
C1210F225K5RACAUTO
ab € 0,227*
Ähnlich
Kemet
C1210F225K5RACTU
ab € 0,222*
Ähnlich
Kemet
C1210X225K5RACAUTO
ab € 0,221*
Ähnlich
TDK
CGA6M3X7R1H225K200AB
ab € 0,0971*
Ähnlich
TDK
C3225X7R1H225K200AB
ab € 0,212*
Ähnlich
KYOCERA AVX
12105C225KAT2A
ab € 0,117*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.