Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 10uF; 16V; Y5V; -20÷80%; SMD; 1210


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 10uF; 16V; Y5V; -20÷80%; SMD; 1210
Kondensator: Keramik; MLCC; 10uF; 16V; Y5V; -20÷80%; SMD; 1210
Artikel-Nr.:
     2805-C1210C106Z4VAC
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C1210C106Z4VACTU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -30...85°C
Toleranz: -20...80%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: Y5V
Fassungsvermögen: 10µF
Betriebsspannung: 16V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 3225
Gehäuse - Zoll: 1210
Alias: C1210C106Z4VAC7800
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10000
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0712*
€ 0,1259*
200
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,61*
€ 0,81*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 1,26*
€ 9,16*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,16*
€ 10,9004
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,71*
€ 4,4149
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 3,08*
€ 3,6652
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,69*
€ 3,2011
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,77*
€ 2,1063
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,58*
€ 1,8802
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,45*
€ 1,7255
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,38*
€ 1,6422
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 1,26*
€ 1,4994
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,126* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.