Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 10uF; 10V; X5R; ±10%; SMD; 1210


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 10uF; 10V; X5R; ±10%; SMD; 1210
Kondensator: Keramik; MLCC; 10uF; 10V; X5R; ±10%; SMD; 1210
Artikel-Nr.:
     2805-C1210C106K8PAC
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C1210C106K8PACTU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...85°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X5R
Fassungsvermögen: 10µF
Betriebsspannung: 10V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 3225
Gehäuse - Zoll: 1210
Alias: C1210C106K8PAC7800
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
2000
Frei Haus
ab € 0,0987*
€ 0,1288*
2000
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,26*
Lager 2805
25
€ 5,90*
ab € 0,123*
€ 0,883*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,883*
€ 1,05077
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,36*
€ 0,4284
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,35*
€ 0,4165
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,33*
€ 0,3927
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,27*
€ 0,3213
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,262*
€ 0,31178
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,177*
€ 0,21063
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,175*
€ 0,20825
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,154*
€ 0,18326
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,123*
€ 0,14637
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 22,075* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.