Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 10uF; 16V; X7R; ±10%; SMD; 1210


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 10uF; 16V; X7R; ±10%; SMD; 1210
Kondensator: Keramik; MLCC; 10uF; 16V; X7R; ±10%; SMD; 1210
Artikel-Nr.:
     2805-C1210C106K4RAC
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C1210C106K4RACTU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 10µF
Betriebsspannung: 16V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 3225
Gehäuse - Zoll: 1210
Alias: C1210C106K4RAC7800
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 8,95*
ab € 0,28*
€ 0,46*
46 Tage
nicht lagernd
2000
Frei Haus
ab € 0,314*
€ 0,499*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,128*
€ 0,67*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,67*
€ 0,7973
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,35*
€ 0,4165
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,246*
€ 0,29274
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,223*
€ 0,26537
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,168*
€ 0,19992
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,164*
€ 0,19516
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,128*
€ 0,15232
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.