Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 1uF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 1210


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 1uF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 1210
Kondensator: Keramik; MLCC; 1uF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 1210
Artikel-Nr.:
     2805-C1210C105K5RAC
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C1210C105K5RACTU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 1µF
Betriebsspannung: 50V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 3225
Gehäuse - Zoll: 1210
Alias: C1210C105K5RAC7800
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
125000
2500
Frei Haus
ab € 0,077*
€ 0,1056*
2000
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,131*
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,0386*
€ 0,2022*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2022*
€ 0,24062
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0972*
€ 0,11567
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0624*
€ 0,07426
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0536*
€ 0,06378
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0485*
€ 0,05772
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0477*
€ 0,05676
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0386*
€ 0,04593
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,022* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
C1210F105K5RACTU
ab € 0,303*
Ähnlich
Yageo
CC1210KKX7R9BB105
ab € 0,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.