Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 100nF; 500V; X7R; ±10%; SMD; 1210


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 100nF; 500V; X7R; ±10%; SMD; 1210
Kondensator: Keramik; MLCC; 100nF; 500V; X7R; ±10%; SMD; 1210
Artikel-Nr.:
     2805-C1210C104KCRAC
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C1210C104KCRACTU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 0,1µF
Betriebsspannung: 500V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 3225
Gehäuse - Zoll: 1210
Alias: C1210C104KCRAC7800
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 0,091*
€ 0,1311*
1 Tag
42709
10
€ 14,99*
ab € 0,112*
€ 0,366*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0952*
€ 0,6218*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,6218*
€ 0,73994
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,276*
€ 0,32844
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2474*
€ 0,29441
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1854*
€ 0,22063
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1391*
€ 0,16553
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1228*
€ 0,14613
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0952*
€ 0,11329
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
C1210V104KCRACTU
ab € 0,118*
Ähnlich
Kemet
C1210W104KCRACTU
ab € 0,122*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.