Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 1nF; 2kV; X7R; ±10%; SMD; 1210


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 1nF; 2kV; X7R; ±10%; SMD; 1210
Kondensator: Keramik; MLCC; 1nF; 2kV; X7R; ±10%; SMD; 1210
Artikel-Nr.:
     2805-C1210C102KGRAC
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C1210C102KGRACTU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 1nF
Betriebsspannung: 2kV
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 3225
Gehäuse - Zoll: 1210
Alias: C1210C102KGRAC7800
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,108*
€ 0,143*
200
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,93*
€ 2,43*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,59*
€ 2,48*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,48*
€ 2,9512
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,30*
€ 1,547
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,02*
€ 1,2138
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,84*
€ 0,9996
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,79*
€ 0,9401
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,74*
€ 0,8806
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,70*
€ 0,833
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,59*
€ 0,7021
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,059* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
C1210X102KGRACTU
ab € 0,246*
Ähnlich
Yageo
CC1210KKX7RDBB102
ab € 0,113*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.