Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflektor; rund; Metall; MHD-E/G,MT-G,NSMx286M,XHP70; 54÷74°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reflektor; rund; Metall; MHD-E/G,MT-G,NSMx286M,XHP70; 54÷74°
Reflektor; rund; Metall; MHD-E/G,MT-G,NSMx286M,XHP70; 54÷74°
Artikel-Nr.:
     2805-C12097
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     C12097_MINNIE-WWW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Reflektoren
LED-Linsen
LED-Optiken
Lampenreflektor
Hersteller: LEDIL
Gehäusefarbe: silber
Befestigung: Kleber
Material: Metall
Durchmesser: 32mm
Höhe: 14,8mm
Anwendung: LED CREE;LED NICHIA;LED OSRAM;LED LUMILEDS;LUXEON M/MX;LUXEON MZ;OSCONIQ P 7070;LUXEON 5258
Leuchtwinkel: 54...74°
Passendes Zubehör: MHD-E/G;XHP70;MT-G;NSMx286M
LED Dioden Zubehör-Typ: Reflektor
Herstellerserie: MINNIE
Form: rund
Weitere Suchbegriffe: ledil led reflektor, led linsen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
60
Frei Haus
ab € 2,16*
€ 2,78*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 1,28*
€ 3,09*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 180 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.