Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 100nF; 100V; X7R; ±10%; SMD; 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 100nF; 100V; X7R; ±10%; SMD; 1206
Kondensator: Keramik; MLCC; 100nF; 100V; X7R; ±10%; SMD; 1206
Artikel-Nr.:
     2805-C1206F104K1RAC
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C1206F104K1RACTU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 0,1µF
Betriebsspannung: 100V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Alias: C1206F104K1RAC7800
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,20*
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,0986*
€ 0,3233*
1 Tag
7764
10
€ 14,99*
ab € 0,0945*
€ 0,3589*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,3233*
€ 0,38473
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1965*
€ 0,23384
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1466*
€ 0,17445
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1299*
€ 0,15458
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1269*
€ 0,15101
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1231*
€ 0,14649
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0986*
€ 0,11733
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,233* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
C1206C104K1RACAUTO
ab € 0,0478*
Ähnlich
Kemet
C1206X104K1RACTU
ab € 0,0794*
Ähnlich
Kemet
C1206X104K1RAC3316
ab € 0,0595*
Ähnlich
KYOCERA AVX
12061C104K4Z2A
ab € 0,0861*
Ähnlich
KYOCERA AVX
12061C104KAT4A
ab € 0,0333*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.