Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 47nF; 500V; X7R; ±10%; SMD; 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 47nF; 500V; X7R; ±10%; SMD; 1206
Kondensator: Keramik; MLCC; 47nF; 500V; X7R; ±10%; SMD; 1206
Artikel-Nr.:
     2805-C1206C473KCRAC
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C1206C473KCRACTU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 47nF
Betriebsspannung: 500V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Alias: C1206C473KCRAC7800
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
18829
10
€ 14,99*
ab € 0,0743*
€ 0,2427*
Lager 2805
100
€ 5,90*
ab € 0,0806*
€ 0,4167*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4167*
€ 0,49587
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3745*
€ 0,44566
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1931*
€ 0,22979
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1138*
€ 0,13542
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 0,101*
€ 0,12019
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0806*
€ 0,09591
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 41,67* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
C1206V473KCRACTU
ab € 0,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.