Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 47nF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 47nF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 1206
Kondensator: Keramik; MLCC; 47nF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 1206
Artikel-Nr.:
     2805-C1206C473K5RAC
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C1206C473K5RACTU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 47nF
Betriebsspannung: 50V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Alias: C1206C473K5RAC7800
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
4000
Frei Haus
ab € 0,014*
€ 0,0279*
4000
Frei Haus
ab € 0,0203*
€ 0,0295*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0326*
€ 0,1872*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1872*
€ 0,22277
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,087*
€ 0,10353
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,0719*
€ 0,08556
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0575*
€ 0,06843
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0484*
€ 0,0576
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0474*
€ 0,05641
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0468*
€ 0,05569
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0326*
€ 0,03879
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.