Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 470pF; 100V; C0G (NP0); ±5%; SMD; 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 470pF; 100V; C0G (NP0); ±5%; SMD; 1206
Kondensator: Keramik; MLCC; 470pF; 100V; C0G (NP0); ±5%; SMD; 1206
Artikel-Nr.:
     2805-C1206C471J1GAC
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C1206C471J1GACTU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±5%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: C0G (NP0)
Fassungsvermögen: 0,47nF
Betriebsspannung: 100V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Alias: C1206C471J1GAC7800
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
Frei Haus
ab € 0,0306*
€ 0,044*
45 Tage
nicht lagernd
4000
Frei Haus
ab € 0,0286*
€ 0,068*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0407*
€ 0,2708*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2708*
€ 0,32225
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1622*
€ 0,19302
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1462*
€ 0,17398
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1071*
€ 0,12745
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1002*
€ 0,11924
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0687*
€ 0,08175
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0539*
€ 0,06414
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0407*
€ 0,04843
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.