Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 2,2uF; 16V; X7R; ±10%; SMD; 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 2,2uF; 16V; X7R; ±10%; SMD; 1206
Kondensator: Keramik; MLCC; 2,2uF; 16V; X7R; ±10%; SMD; 1206
Artikel-Nr.:
     2805-C1206C225K4RAC
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C1206C225K4RACTU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 2,2µF
Betriebsspannung: 16V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Alias: C1206C225K4RAC7800
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
18000
2000
Frei Haus
ab € 0,0428*
€ 0,0617*
2000
Frei Haus
ab € 0,0509*
€ 0,0821*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0419*
€ 0,2875*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2875*
€ 0,34213
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1404*
€ 0,16708
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1267*
€ 0,15077
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0829*
€ 0,09865
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0801*
€ 0,09532
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0564*
€ 0,06712
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0419*
€ 0,04986
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
C1206F225K3RACTU
ab € 0,232*
Ähnlich
Yageo
CC1206KKX7R7BB225
ab € 0,0472*
Ähnlich
Yageo
CC1206KKX7R7BB225
ab € 0,0356*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.