Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 220nF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 1206


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 220nF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 1206
Kondensator: Keramik; MLCC; 220nF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 1206
Artikel-Nr.:
     2805-C1206C224K5RAC
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C1206C224K5RACTU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 0,22µF
Betriebsspannung: 50V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Alias: C1206C224K5RAC7800
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
120000
4000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0244*
€ 0,038*
Lager 2805
10
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,117*
€ 0,487*
100
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,41*
€ 0,90*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 0,487*
€ 0,57953
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 0,32*
€ 0,3808
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,235*
€ 0,27965
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,177*
€ 0,21063
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,158*
€ 0,18802
pro Packung
ab 800 Packungen
€ 0,155*
€ 0,18445
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,148*
€ 0,17612
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,135*
€ 0,16065
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 0,126*
€ 0,14994
pro Packung
ab 25000000 Packungen
€ 0,117*
€ 0,13923
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,0117* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 4,87* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.