Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 220nF; 100V; X7R; ±10%; SMD; 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 220nF; 100V; X7R; ±10%; SMD; 1206
Kondensator: Keramik; MLCC; 220nF; 100V; X7R; ±10%; SMD; 1206
Artikel-Nr.:
     2805-C1206C224K1RAC
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C1206C224K1RACTU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 0,22µF
Betriebsspannung: 100V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Alias: C1206C224K1RAC7800
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8000
4000
Frei Haus
ab € 0,0496*
€ 0,083*
4000
Frei Haus
ab € 0,0708*
€ 0,0939*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0517*
€ 0,4391*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4391*
€ 0,52253
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,147*
€ 0,17493
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1058*
€ 0,1259
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0944*
€ 0,11234
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0746*
€ 0,08877
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0701*
€ 0,08342
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0517*
€ 0,06152
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.