Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 22nF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 22nF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 1206
Kondensator: Keramik; MLCC; 22nF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 1206
Artikel-Nr.:
     2805-C1206C223K5RAC
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C1206C223K5RACTU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 22nF
Betriebsspannung: 50V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Alias: C1206C223K5RAC7800
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
Frei Haus
ab € 0,0204*
€ 0,0294*
46 Tage
nicht lagernd
4000
Frei Haus
ab € 0,0184*
€ 0,0329*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0224*
€ 0,1869*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1869*
€ 0,22241
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,0768*
€ 0,09139
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0707*
€ 0,08413
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0453*
€ 0,05391
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,034*
€ 0,04046
pro Stück
ab 650 Stück
€ 0,0326*
€ 0,03879
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0323*
€ 0,03844
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0224*
€ 0,02666
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.