Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 22pF; 50V; C0G (NP0); ±5%; SMD; 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 22pF; 50V; C0G (NP0); ±5%; SMD; 1206
Kondensator: Keramik; MLCC; 22pF; 50V; C0G (NP0); ±5%; SMD; 1206
Artikel-Nr.:
     2805-C1206C220J5GAC
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C1206C220J5GACTU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±5%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: C0G (NP0)
Fassungsvermögen: 22pF
Betriebsspannung: 50V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Alias: C1206C220J5GAC7800
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
4000
Frei Haus
ab € 0,018*
€ 0,028*
4000
Frei Haus
ab € 0,0204*
€ 0,0441*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0223*
€ 0,1357*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1357*
€ 0,16148
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,0587*
€ 0,06985
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0548*
€ 0,06521
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0426*
€ 0,05069
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0342*
€ 0,0407
pro Stück
ab 650 Stück
€ 0,0327*
€ 0,03891
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0324*
€ 0,03856
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0223*
€ 0,02654
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.