Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 15pF; 50V; C0G (NP0); ±5%; SMD; 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 15pF; 50V; C0G (NP0); ±5%; SMD; 1206
Kondensator: Keramik; MLCC; 15pF; 50V; C0G (NP0); ±5%; SMD; 1206
Artikel-Nr.:
     2805-C1206C150J5GAC
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C1206C150J5GACTU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±5%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: C0G (NP0)
Fassungsvermögen: 15pF
Betriebsspannung: 50V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Alias: C1206C150J5GAC7800
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
4000
Frei Haus
ab € 0,0217*
€ 0,0338*
4000
Frei Haus
ab € 0,0305*
€ 0,0439*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0347*
€ 0,204*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,204*
€ 0,24276
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1304*
€ 0,15518
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0849*
€ 0,10103
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0724*
€ 0,08616
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,05*
€ 0,0595
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0492*
€ 0,05855
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0347*
€ 0,04129
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Yageo
CC1206JRNPO9BN150
ab € 0,0274*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.