Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 100nF; 50V; X7R; ±5%; SMD; 1206


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 100nF; 50V; X7R; ±5%; SMD; 1206
Kondensator: Keramik; MLCC; 100nF; 50V; X7R; ±5%; SMD; 1206
Artikel-Nr.:
     2805-C1206C104J5RAC
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C1206C104J5RACTU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±5%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 0,1µF
Betriebsspannung: 50V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Alias: C1206C104J5RAC7800
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
56000
4000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0238*
€ 0,0388*
400
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,61*
€ 0,82*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,218*
€ 1,49*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,49*
€ 1,7731
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,602*
€ 0,71638
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,40*
€ 0,476
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,338*
€ 0,40222
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,308*
€ 0,36652
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,278*
€ 0,33082
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,268*
€ 0,31892
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,218*
€ 0,25942
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,0218* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
VJ1206Y104JXAAT
ab € 0,115*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.