Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 10nF; 500V; X7R; ±10%; SMD; 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 10nF; 500V; X7R; ±10%; SMD; 1206
Kondensator: Keramik; MLCC; 10nF; 500V; X7R; ±10%; SMD; 1206
Artikel-Nr.:
     2805-C1206C103KCRAC
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C1206C103KCRACTU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 10nF
Betriebsspannung: 500V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Alias: C1206C103KCRAC7800
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
42500
2500
Frei Haus
ab € 0,0328*
€ 0,0443*
2500
Frei Haus
ab € 0,0407*
€ 0,0642*
Lager 2805
25
€ 5,90*
ab € 0,0336*
€ 0,2593*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,2593*
€ 0,30857
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1613*
€ 0,19195
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1531*
€ 0,18219
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0573*
€ 0,06819
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0541*
€ 0,06438
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0446*
€ 0,05307
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0441*
€ 0,05248
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0424*
€ 0,05046
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0336*
€ 0,03998
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 6,4825* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Yageo
CC1206KKX7RBBB103
ab € 0,0485*
Ähnlich
Yageo
CC1206KKX7RBBB103
ab € 0,0128*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.