Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 6,8nF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 6,8nF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 0805
Kondensator: Keramik; MLCC; 6,8nF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 0805
Artikel-Nr.:
     2805-C0805C682K5RAC
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0805C682K5RACTU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 6,8nF
Betriebsspannung: 50V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Alias: C0805C682K5RAC7800
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
256000
4000
€ 14,99*
ab € 0,00557*
€ 0,00829*
4000
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,015*
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,0068*
€ 0,09164*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,09164*
€ 0,10905
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,03061*
€ 0,03643
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01565*
€ 0,01862
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01222*
€ 0,01454
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,00999*
€ 0,01189
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00962*
€ 0,01145
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00898*
€ 0,01069
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0068*
€ 0,00809
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 0,9164* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KYOCERA AVX
08055F682KAT2A
ab € 0,0256*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.