Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 68pF; 50V; C0G (NP0); ±5%; SMD; 0805


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 68pF; 50V; C0G (NP0); ±5%; SMD; 0805
Kondensator: Keramik; MLCC; 68pF; 50V; C0G (NP0); ±5%; SMD; 0805
Artikel-Nr.:
     2805-C0805C680J5GAC
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0805C680J5GACTU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±5%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: C0G (NP0)
Fassungsvermögen: 68pF
Betriebsspannung: 50V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Alias: C0805C680J5GAC7800
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
48000
4000
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,00653*
€ 0,01239*
400
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,31*
Lager 2805
10
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,0792*
€ 0,4626*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 0,4626*
€ 0,55049
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,251*
€ 0,29869
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,1452*
€ 0,17279
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,1348*
€ 0,16041
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,1263*
€ 0,1503
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,1026*
€ 0,12209
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,098*
€ 0,11662
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 0,0914*
€ 0,10877
pro Packung
ab 25000000 Packungen
€ 0,0792*
€ 0,09425
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,00792* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 4,626* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.