Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 4,7uF; 6,3V; X5R; ±10%; SMD; 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 4,7uF; 6,3V; X5R; ±10%; SMD; 0805
Kondensator: Keramik; MLCC; 4,7uF; 6,3V; X5R; ±10%; SMD; 0805
Artikel-Nr.:
     2805-C0805C475K9PAC
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0805C475K9PACTU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...85°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X5R
Fassungsvermögen: 4,7µF
Betriebsspannung: 6,3V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Alias: C0805C475K9PAC7800
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2500
€ 8,95*
ab € 0,0203*
€ 0,0295*
1 Tag
110000
2500
Frei Haus
ab € 0,0244*
€ 0,0379*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0262*
€ 0,2701*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2701*
€ 0,32142
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1115*
€ 0,13269
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1009*
€ 0,12007
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,062*
€ 0,07378
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0604*
€ 0,07188
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,041*
€ 0,04879
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0368*
€ 0,04379
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0262*
€ 0,03118
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Yageo
CC0805KKX5R5BB475
ab € 0,0387*
Ähnlich
Yageo
CC0805KKX5R5BB475
ab € 0,0273*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.