Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 4,7uF; 16V; X5R; ±10%; SMD; 0805


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 4,7uF; 16V; X5R; ±10%; SMD; 0805
Kondensator: Keramik; MLCC; 4,7uF; 16V; X5R; ±10%; SMD; 0805
Artikel-Nr.:
     2805-C0805C475K4PAC
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0805C475K4PACTU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...85°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X5R
Fassungsvermögen: 4,7µF
Betriebsspannung: 16V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Alias: C0805C475K4PAC7800
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50000
2500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0384*
€ 0,056*
250
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,61*
€ 0,90*
Lager 2805
10
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,36*
€ 1,11*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 1,11*
€ 1,3209
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 0,72*
€ 0,8568
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,54*
€ 0,6426
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,52*
€ 0,6188
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,45*
€ 0,5355
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,44*
€ 0,5236
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,38*
€ 0,4522
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 0,37*
€ 0,4403
pro Packung
ab 25000000 Packungen
€ 0,36*
€ 0,4284
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,036* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 11,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Yageo
CC0805KKX5R7BB475
ab € 0,0875*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.