Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 470nF; 25V; X7R; ±10%; SMD; 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 470nF; 25V; X7R; ±10%; SMD; 0805
Kondensator: Keramik; MLCC; 470nF; 25V; X7R; ±10%; SMD; 0805
Artikel-Nr.:
     2805-C0805C474K3RAC
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0805C474K3RACTU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 0,47µF
Betriebsspannung: 25V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Alias: C0805C474K3RAC7800
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
2500
Frei Haus
ab € 0,0377*
€ 0,0515*
2500
Frei Haus
ab € 0,0613*
€ 0,078*
Lager 2805
100
€ 5,90*
ab € 0,0346*
€ 0,2019*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2019*
€ 0,24026
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,1098*
€ 0,13066
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1057*
€ 0,12578
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0606*
€ 0,07211
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0574*
€ 0,06831
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0495*
€ 0,05891
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0483*
€ 0,05748
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0432*
€ 0,05141
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0346*
€ 0,04117
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 20,19* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Yageo
CC0805KKX7R8BB474
ab € 0,0204*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.