Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 33pF; 100V; C0G (NP0); ±5%; SMD; 0805


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 33pF; 100V; C0G (NP0); ±5%; SMD; 0805
Kondensator: Keramik; MLCC; 33pF; 100V; C0G (NP0); ±5%; SMD; 0805
Artikel-Nr.:
     2805-C0805C330J1GAC
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0805C330J1GACTU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±5%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: C0G (NP0)
Fassungsvermögen: 33pF
Betriebsspannung: 100V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Alias: C0805C330J1GAC7800
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
4000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0162*
€ 0,0247*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,80*
€ 2,72*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,72*
€ 3,2368
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,69*
€ 2,0111
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,39*
€ 1,6541
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 1,22*
€ 1,4518
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,14*
€ 1,3566
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,06*
€ 1,2614
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,00*
€ 1,19
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,93*
€ 1,1067
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,80*
€ 0,952
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,008* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.