Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 270pF; 50V; C0G (NP0); ±5%; SMD; 0805


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 270pF; 50V; C0G (NP0); ±5%; SMD; 0805
Kondensator: Keramik; MLCC; 270pF; 50V; C0G (NP0); ±5%; SMD; 0805
Artikel-Nr.:
     2805-C0805C271J5GAC
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0805C271J5GACTU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±5%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: C0G (NP0)
Fassungsvermögen: 270pF
Betriebsspannung: 50V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Alias: C0805C271J5GAC7800
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
4000
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,00859*
€ 0,01532*
400
pro Packung
€ 8,95*
ab € 0,102*
€ 0,149*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 0,113*
€ 0,67*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,67*
€ 0,7973
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,325*
€ 0,38675
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,212*
€ 0,25228
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,184*
€ 0,21896
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,163*
€ 0,19397
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,151*
€ 0,17969
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,144*
€ 0,17136
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,113*
€ 0,13447
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,0113* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.