Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 2,2nF; 50V; C0G (NP0); ±5%; SMD; 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 2,2nF; 50V; C0G (NP0); ±5%; SMD; 0805
Kondensator: Keramik; MLCC; 2,2nF; 50V; C0G (NP0); ±5%; SMD; 0805
Artikel-Nr.:
     2805-C0805C222J5GAC
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0805C222J5GACTU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±5%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: C0G (NP0)
Fassungsvermögen: 2,2nF
Betriebsspannung: 50V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Alias: C0805C222J5GAC7800
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
32000
4000
Frei Haus
ab € 0,0263*
€ 0,0488*
4000
Frei Haus
ab € 0,0405*
€ 0,0696*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0427*
€ 0,1876*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1876*
€ 0,22324
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1692*
€ 0,20135
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1669*
€ 0,19861
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1184*
€ 0,1409
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0942*
€ 0,1121
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0743*
€ 0,08842
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0557*
€ 0,06628
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0427*
€ 0,05081
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
VJ0805A222JXAAT
ab € 0,0482*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.