Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 15pF; 50V; C0G (NP0); ±5%; SMD; 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 15pF; 50V; C0G (NP0); ±5%; SMD; 0805
Kondensator: Keramik; MLCC; 15pF; 50V; C0G (NP0); ±5%; SMD; 0805
Artikel-Nr.:
     2805-C0805C150J5GAC
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0805C150J5GACTU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±5%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: C0G (NP0)
Fassungsvermögen: 15pF
Betriebsspannung: 50V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Alias: C0805C150J5GAC7800
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
92000
4000
€ 14,99*
ab € 0,00841*
€ 0,01456*
Lager 2805
100
€ 5,90*
ab € 0,00346*
€ 0,01512*
25
€ 8,95*
ab € 0,0204*
€ 0,0929*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,01512*
€ 0,01799
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,01266*
€ 0,01507
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00789*
€ 0,00939
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,00721*
€ 0,00858
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,00708*
€ 0,00843
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,00502*
€ 0,00597
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,00469*
€ 0,00558
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,00443*
€ 0,00527
pro Stück
ab 62500000 Stück
€ 0,00346*
€ 0,00412
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1,512* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kemet
CER ENG KIT 30
ab € 50,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.