Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 12pF; 50V; C0G (NP0); ±5%; SMD; 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 12pF; 50V; C0G (NP0); ±5%; SMD; 0805
Kondensator: Keramik; MLCC; 12pF; 50V; C0G (NP0); ±5%; SMD; 0805
Artikel-Nr.:
     2805-C0805C120J5GAC
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0805C120J5GACTU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±5%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: C0G (NP0)
Fassungsvermögen: 12pF
Betriebsspannung: 50V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Alias: C0805C120J5GAC7800
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,0149*
1 Tag
40000
4000
€ 14,99*
ab € 0,0118*
€ 0,0179*
Lager 2805
100
€ 5,90*
ab € 0,00866*
€ 0,05004*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,05004*
€ 0,05955
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,03114*
€ 0,03706
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,02122*
€ 0,02525
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0143*
€ 0,01702
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01357*
€ 0,01615
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01275*
€ 0,01517
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 0,01118*
€ 0,0133
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,01093*
€ 0,01301
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00866*
€ 0,01031
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 5,004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.