Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 10uF; 6,3V; X5R; ±10%; SMD; 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 10uF; 6,3V; X5R; ±10%; SMD; 0805
Kondensator: Keramik; MLCC; 10uF; 6,3V; X5R; ±10%; SMD; 0805
Artikel-Nr.:
     2805-C0805C106K9PAC
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0805C106K9PACTU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...85°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X5R
Fassungsvermögen: 10µF
Betriebsspannung: 6,3V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Alias: C0805C106K9PAC7800
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
192000
3000
Frei Haus
ab € 0,0259*
€ 0,0515*
25
€ 8,95*
ab € 0,0405*
€ 0,1676*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,031*
€ 0,1862*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1862*
€ 0,22158
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1187*
€ 0,14125
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1072*
€ 0,12757
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,067*
€ 0,07973
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0653*
€ 0,07771
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0437*
€ 0,052
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0433*
€ 0,05153
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,031*
€ 0,03689
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kemet
CER ENG KIT 30
ab € 57,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.