Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 1uF; 16V; Y5V; -20÷80%; SMD; 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 1uF; 16V; Y5V; -20÷80%; SMD; 0805
Kondensator: Keramik; MLCC; 1uF; 16V; Y5V; -20÷80%; SMD; 0805
Artikel-Nr.:
     2805-C0805C105Z4VAC
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0805C105Z4VACTU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -30...85°C
Toleranz: -20...80%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: Y5V
Fassungsvermögen: 1µF
Betriebsspannung: 16V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Alias: C0805C105Z4VAC7800
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 8,95*
ab € 0,0204*
€ 0,0493*
1 Tag
24595
10
€ 14,99*
ab € 0,0256*
€ 0,0738*
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,0262*
€ 0,2073*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2073*
€ 0,24669
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0652*
€ 0,07759
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0475*
€ 0,05653
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,04*
€ 0,0476
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0368*
€ 0,04379
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0333*
€ 0,03963
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0326*
€ 0,03879
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0262*
€ 0,03118
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,073* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Yageo
CC0805ZRY5V7BB105
ab € 0,0194*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.