Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 1uF; 25V; Y5V; -20÷80%; SMD; 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 1uF; 25V; Y5V; -20÷80%; SMD; 0805
Kondensator: Keramik; MLCC; 1uF; 25V; Y5V; -20÷80%; SMD; 0805
Artikel-Nr.:
     2805-C0805C105Z3VAC
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0805C105Z3VACTU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -30...85°C
Toleranz: -20...80%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: Y5V
Fassungsvermögen: 1µF
Betriebsspannung: 25V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Alias: C0805C105Z3VAC7800
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
2500
€ 14,99*
ab € 0,0192*
€ 0,028*
2500
Frei Haus
ab € 0,0205*
€ 0,0411*
Lager 2805
100
€ 6,90*
ab € 0,0337*
€ 0,2413*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2413*
€ 0,28715
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0905*
€ 0,1077
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,087*
€ 0,10353
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0499*
€ 0,05938
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0478*
€ 0,05688
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0393*
€ 0,04677
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0337*
€ 0,0401
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 24,13* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Yageo
CC0805ZRY5V8BB105
ab € 0,0114*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.