Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 1uF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 0805


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 1uF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 0805
Kondensator: Keramik; MLCC; 1uF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 0805
Artikel-Nr.:
     2805-C0805C105K5RAC
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0805C105K5RACTU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 1µF
Betriebsspannung: 50V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Alias: C0805C105K5RAC7800
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
252500
2500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0663*
€ 0,0894*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,49*
€ 1,87*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,87*
€ 2,2253
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,17*
€ 1,3923
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,83*
€ 0,9877
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,68*
€ 0,8092
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,66*
€ 0,7854
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,62*
€ 0,7378
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,59*
€ 0,7021
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,49*
€ 0,5831
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,049* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KYOCERA AVX
08055C105K4T2A
ab € 0,0484*
Ähnlich
KYOCERA AVX
08055D105KAT2A
ab € 0,0717*
Ähnlich
KYOCERA AVX
08055D105KAT2A
ab € 0,051*
Ähnlich
Yageo
CC0805KKX7R9BB105
ab € 0,0107*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.