Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 10nF; 100V; X7R; ±10%; SMD; 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 10nF; 100V; X7R; ±10%; SMD; 0805
Kondensator: Keramik; MLCC; 10nF; 100V; X7R; ±10%; SMD; 0805
Artikel-Nr.:
     2805-C0805C103K1RAC
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0805C103K1RACTU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 10nF
Betriebsspannung: 100V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Alias: C0805C103K1RAC7800
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
579999
4000
€ 14,99*
ab € 0,00881*
€ 0,0133*
25
€ 8,95*
ab € 0,0103*
€ 0,0336*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0077*
€ 0,13536*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,13536*
€ 0,16108
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,03049*
€ 0,03628
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,02958*
€ 0,0352
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,01738*
€ 0,02068
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,01416*
€ 0,01685
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01134*
€ 0,01349
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01133*
€ 0,01348
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0077*
€ 0,00916
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kemet
CER ENG KIT 30
ab € 57,02*
Zubehör
Murata
BLM18HE601SN1D
ab € 1,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.