Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 10nF; 25V; C0G (NP0); ±5%; SMD; 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 10nF; 25V; C0G (NP0); ±5%; SMD; 0805
Kondensator: Keramik; MLCC; 10nF; 25V; C0G (NP0); ±5%; SMD; 0805
Artikel-Nr.:
     2805-C0805C103J3GAC
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0805C103J3GACTU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±5%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: C0G (NP0)
Fassungsvermögen: 10nF
Betriebsspannung: 25V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Alias: C0805C103J3GAC7800
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
Frei Haus
ab € 0,0813*
€ 0,1073*
1 Tag
18666
10
€ 14,99*
ab € 0,0868*
€ 0,2592*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0945*
€ 0,6693*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,6693*
€ 0,79647
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3115*
€ 0,37069
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2796*
€ 0,33272
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1808*
€ 0,21515
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1637*
€ 0,1948
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1286*
€ 0,15303
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1208*
€ 0,14375
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0945*
€ 0,11246
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.