Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 1nF; 100V; X7R; ±10%; SMD; 0805


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 1nF; 100V; X7R; ±10%; SMD; 0805
Kondensator: Keramik; MLCC; 1nF; 100V; X7R; ±10%; SMD; 0805
Artikel-Nr.:
     2805-C0805C102K1RAC
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0805C102K1RACTU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 1nF
Betriebsspannung: 100V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Alias: C0805C102K1RAC7800
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
56000
4000
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,00754*
€ 0,01363*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,41*
€ 2,21*
40
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,03*
€ 3,06*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,21*
€ 2,6299
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,97*
€ 1,1543
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,75*
€ 0,8925
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 0,66*
€ 0,7854
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,61*
€ 0,7259
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 0,58*
€ 0,6902
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,56*
€ 0,6664
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,48*
€ 0,5712
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0041* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Yageo
CC0805KRX7R0BB102
ab € 0,00478*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.