Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 1nF; 100V; C0G (NP0); ±5%; SMD; 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 1nF; 100V; C0G (NP0); ±5%; SMD; 0805
Kondensator: Keramik; MLCC; 1nF; 100V; C0G (NP0); ±5%; SMD; 0805
Artikel-Nr.:
     2805-C0805C102J1GAC
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0805C102J1GACTU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±5%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: C0G (NP0)
Fassungsvermögen: 1nF
Betriebsspannung: 100V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Alias: C0805C102J1GAC7800
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
4000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0184*
€ 0,0295*
10
pro Packung
€ 8,95*
ab € 0,102*
€ 0,16*
Lager 2805
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0163*
€ 0,1703*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1703*
€ 0,20266
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0587*
€ 0,06985
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0324*
€ 0,03856
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0259*
€ 0,03082
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0235*
€ 0,02797
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0211*
€ 0,02511
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0205*
€ 0,0244
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0163*
€ 0,0194
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,703* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kemet
CER ENG KIT 30
ab € 50,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.