Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 8,2nF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 0603


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 8,2nF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 0603
Kondensator: Keramik; MLCC; 8,2nF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 0603
Artikel-Nr.:
     2805-C0603C822K5RAC
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0603C822K5RACTU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 8,2nF
Betriebsspannung: 50V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Alias: C0603C822K5RAC7867
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
17790
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0149*
€ 0,0632*
400
pro Packung
€ 8,95*
ab € 0,102*
€ 0,16*
Lager 2805
10
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,0652*
€ 0,3831*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 0,3831*
€ 0,45589
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,2075*
€ 0,24693
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,1212*
€ 0,14423
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,1132*
€ 0,13471
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,1069*
€ 0,12721
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,0855*
€ 0,10175
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,081*
€ 0,09639
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 0,0759*
€ 0,09032
pro Packung
ab 25000000 Packungen
€ 0,0652*
€ 0,07759
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,00652* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 3,831* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Yageo
CC0603KRX7R9BB822
ab € 0,0057*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.