Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 47pF; 100V; C0G (NP0); ±5%; SMD; 0603


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 47pF; 100V; C0G (NP0); ±5%; SMD; 0603
Kondensator: Keramik; MLCC; 47pF; 100V; C0G (NP0); ±5%; SMD; 0603
Artikel-Nr.:
     2805-C0603C470J1GAC
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0603C470J1GACTU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±5%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: C0G (NP0)
Fassungsvermögen: 47pF
Betriebsspannung: 100V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Alias: C0603C470J1GAC7867
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
4000
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0125*
€ 0,0191*
40
pro Packung
€ 8,95*
ab € 1,02*
€ 1,59*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 1,68*
€ 9,69*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,69*
€ 11,5311
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,25*
€ 6,2475
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 2,97*
€ 3,5343
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,59*
€ 3,0821
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,53*
€ 3,0107
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 2,09*
€ 2,4871
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,89*
€ 2,2491
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,79*
€ 2,1301
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 1,68*
€ 1,9992
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0168* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.