Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 39pF; 50V; C0G (NP0); ±5%; SMD; 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 39pF; 50V; C0G (NP0); ±5%; SMD; 0603
Kondensator: Keramik; MLCC; 39pF; 50V; C0G (NP0); ±5%; SMD; 0603
Artikel-Nr.:
     2805-C0603C390J5GAC
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0603C390J5GACTU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±5%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: C0G (NP0)
Fassungsvermögen: 39pF
Betriebsspannung: 50V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Alias: C0603C390J5GAC7867
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,0149*
Lager 2805
10
€ 6,90*
ab € 0,00631*
€ 0,03728*
1 Tag
27296
10
€ 14,99*
ab € 0,00871*
€ 0,04028*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,03728*
€ 0,04436
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,01906*
€ 0,02268
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01252*
€ 0,0149
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01071*
€ 0,01274
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,00922*
€ 0,01097
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00906*
€ 0,01078
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00835*
€ 0,00994
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,00631*
€ 0,00751
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 0,3728* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.