Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 3,3nF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 3,3nF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 0603
Kondensator: Keramik; MLCC; 3,3nF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 0603
Artikel-Nr.:
     2805-C0603C332K5RAC
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0603C332K5RACTU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 3,3nF
Betriebsspannung: 50V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Alias: C0603C332K5RAC7867
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
60000
4000
€ 14,99*
ab € 0,00518*
€ 0,00904*
4000
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,0149*
Lager 2805
10
€ 6,90*
ab € 0,00764*
€ 0,0321*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,0321*
€ 0,0382
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,02541*
€ 0,03024
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0214*
€ 0,02547
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01252*
€ 0,0149
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,01131*
€ 0,01346
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01126*
€ 0,0134
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01058*
€ 0,01259
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01006*
€ 0,01197
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,00764*
€ 0,00909
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 0,321* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
VJ0603Y332KXACW1BC
ab € 0,00698*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.