Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 270pF; 50V; C0G (NP0); ±5%; SMD; 0603


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 270pF; 50V; C0G (NP0); ±5%; SMD; 0603
Kondensator: Keramik; MLCC; 270pF; 50V; C0G (NP0); ±5%; SMD; 0603
Artikel-Nr.:
     2805-C0603C271J5GAC
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0603C271J5GACTU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±5%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: C0G (NP0)
Fassungsvermögen: 270pF
Betriebsspannung: 50V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Alias: C0603C271J5GAC7867
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
46230
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0103*
€ 0,0543*
400
pro Packung
€ 8,95*
ab € 0,102*
€ 0,16*
Lager 2805
10
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,0335*
€ 0,1905*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 0,1905*
€ 0,2267
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,0803*
€ 0,09556
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,0551*
€ 0,06557
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,0515*
€ 0,06129
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,0498*
€ 0,05926
pro Packung
ab 1600 Packungen
€ 0,047*
€ 0,05593
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,0424*
€ 0,05046
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 0,0417*
€ 0,04962
pro Packung
ab 25000000 Packungen
€ 0,0335*
€ 0,03987
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,00335* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 1,905* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.