Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 15nF; 25V; C0G (NP0); ±5%; SMD; 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 15nF; 25V; C0G (NP0); ±5%; SMD; 0603
Kondensator: Keramik; MLCC; 15nF; 25V; C0G (NP0); ±5%; SMD; 0603
Artikel-Nr.:
     2805-C0603C153J3GAC
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0603C153J3GACTU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±5%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: C0G (NP0)
Fassungsvermögen: 15nF
Betriebsspannung: 25V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Alias: C0603C153J3GAC7867
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
Frei Haus
ab € 0,0708*
€ 0,0942*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0688*
€ 0,4903*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4903*
€ 0,58346
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2393*
€ 0,28477
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2142*
€ 0,2549
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1408*
€ 0,16755
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1023*
€ 0,12174
pro Stück
ab 900 Stück
€ 0,0953*
€ 0,11341
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0917*
€ 0,10912
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0688*
€ 0,08187
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.