Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 120pF; 50V; C0G (NP0); ±5%; SMD; 0603


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 120pF; 50V; C0G (NP0); ±5%; SMD; 0603
Kondensator: Keramik; MLCC; 120pF; 50V; C0G (NP0); ±5%; SMD; 0603
Artikel-Nr.:
     2805-C0603C121J5GAC
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0603C121J5GACTU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±5%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: C0G (NP0)
Fassungsvermögen: 120pF
Betriebsspannung: 50V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Alias: C0603C121J5GAC7867
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
40000
4000
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,00637*
€ 0,00964*
40
pro Packung
€ 8,95*
ab € 1,02*
€ 1,59*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,58*
€ 3,33*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,33*
€ 3,9627
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,81*
€ 2,1539
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 1,05*
€ 1,2495
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,99*
€ 1,1781
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,93*
€ 1,1067
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,75*
€ 0,8925
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,71*
€ 0,8449
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,67*
€ 0,7973
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,58*
€ 0,6902
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0058* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Yageo
CC0603JRNPO9BN121
ab € 0,00641*
Ähnlich
Vishay
VJ0603A121JXACW1BC
ab € 0,0113*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.