Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 1uF; 16V; X5R; ±10%; SMD; 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 1uF; 16V; X5R; ±10%; SMD; 0603
Kondensator: Keramik; MLCC; 1uF; 16V; X5R; ±10%; SMD; 0603
Artikel-Nr.:
     2805-C0603C105K4PAC
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0603C105K4PACTU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...85°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X5R
Fassungsvermögen: 1µF
Betriebsspannung: 16V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Alias: C0603C105K4PAC7867
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
€ 8,95*
ab € 0,0103*
€ 0,015*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0119*
€ 0,1017*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1017*
€ 0,12102
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,0527*
€ 0,06271
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0495*
€ 0,05891
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0285*
€ 0,03392
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0275*
€ 0,03273
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0188*
€ 0,02237
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0173*
€ 0,02059
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0119*
€ 0,01416
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.