Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 100nF; 16V; X7R; ±5%; SMD; 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 100nF; 16V; X7R; ±5%; SMD; 0603
Kondensator: Keramik; MLCC; 100nF; 16V; X7R; ±5%; SMD; 0603
Artikel-Nr.:
     2805-C0603C104J4RAC
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0603C104J4RACTU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±5%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 0,1µF
Betriebsspannung: 16V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Alias: C0603C104J4RAC7867
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,0149*
45 Tage
nicht lagernd
4000
€ 14,99*
ab € 0,0104*
€ 0,0209*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0173*
€ 0,2337*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2337*
€ 0,2781
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,0451*
€ 0,05367
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0432*
€ 0,05141
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0266*
€ 0,03165
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0253*
€ 0,03011
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0247*
€ 0,02939
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0173*
€ 0,02059
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.