Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 10nF; 200V; X7R; ±10%; SMD; 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 10nF; 200V; X7R; ±10%; SMD; 0603
Kondensator: Keramik; MLCC; 10nF; 200V; X7R; ±10%; SMD; 0603
Artikel-Nr.:
     2805-C0603C103K2RAC
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0603C103K2RACTU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 10nF
Betriebsspannung: 200V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Alias: C0603C103K2RAC7867
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
60000
4000
Frei Haus
ab € 0,047*
€ 0,0647*
Lager 2805
100
€ 5,90*
ab € 0,0488*
€ 0,0975*
4000
Frei Haus
ab € 0,0812*
€ 0,1027*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0975*
€ 0,11603
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0919*
€ 0,10936
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0728*
€ 0,08663
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0695*
€ 0,08271
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0618*
€ 0,07354
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0609*
€ 0,07247
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0488*
€ 0,05807
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 9,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.